Exécution:
Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
100% coton, matière fluorescente de 100% polyester
Détails
Col montant avec fermeture à glissière
Imprimé Blåkläder sur l'épaule
Finition
Poignet au bout de la manche
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large
Description:
- Le pull hi-visible doux et confortable avec bande réfléchissante coupée pour de très bonnes capacités d'extensibilité et de respirabilité
- Il a un col haut, une demi-fermeture à glissière et des poignets au bas et aux extrémités des manches pour un plus grand confort
- La partie sombre du pull est composée de 100 pour cent de coton, et la partie Hi-vis est faite de 100 pour cent de polyester
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D