Veste à capuche High Vis Noir/Jaune XL

Réf.: 355211589933XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / gelb
    Taille unisexe XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 355211589933XL
    EAN / GTIN 7330509831137
    Réf. fabricant 355211589933XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, éponge française, 320 g/m².
    100% coton, matière fluorescente de 100% polyester

    Détails
    Imprimé Blåkläder sur l'épaule
    Fixe, capuche réglable

    Fermeture frontale
    Glissière plastique unidirectionnelle

    Finition
    Poignet en bout de manche

    Reflex
    Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

    Poches
    Poche intérieure avec poche zippée cachée

    Description:

    • Capuche douce et confortable en Hi-vis et avec une belle qualité de coton
    • Dispose d'une bande réfléchissante coupée pour des propriétés extensibles et une respirabilité extra bonnes
    • Poches sur les côtés, col haut, fermeture éclair complète à l'avant et poignets au bas et aux extrémités des manches pour un plus grand confort
    • La partie foncée du pull est composée de 100 pour cent de coton, et la partie Hi-vis est faite de 100 pour cent de polyester
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D