Exécution:
Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
100% coton, matière fluorescente de 100% polyester
Détails
Imprimé Blåkläder sur l'épaule
Fixe, capuche réglable
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle
Finition
Poignet en bout de manche
Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large
Poches
Poche intérieure avec poche zippée cachée
Description:
- Capuche douce et confortable en Hi-vis et avec une belle qualité de coton
- Dispose d'une bande réfléchissante coupée pour des propriétés extensibles et une respirabilité extra bonnes
- Poches sur les côtés, col haut, fermeture éclair complète à l'avant et poignets au bas et aux extrémités des manches pour un plus grand confort
- La partie foncée du pull est composée de 100 pour cent de coton, et la partie Hi-vis est faite de 100 pour cent de polyester
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1
Norme:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D