{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Logement de base | Broche d’ultra-précision SA50 | |
Déplacement rapide | pneumatique | |
Plage de mesure X | 400 mm | |
Plage de mesure Z | 400 mm | |
Calibre à mâchoires X | 100 mm | |
Largeur base | 1 294 mm | |
Hauteur totale | 1 735 mm | |
Largeur totale | 2 264 mm | |
Profondeur | 590 mm | |
Poids | 300 kg | |
Charge de la broche | 30 kg | |
Deuxième caméra dans le support d’objectif | oui | |
Taille de l'affichage | 24 pouce | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Série | Hoffmann Group Connected | |
Type de produit | Appareil de réglage |
Référence article | 355020 UAFCAM | |
EAN / GTIN | 4034221181398 |