Réducteur SA50 / VDI 50/V25

Réf.: 354773 50/V25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur SA/VDI Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Adaptateur de base SA 50 mm
    Dimensions réduites de l'attachement 25 mm
    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 354773 50/V25
    EAN / GTIN 4045197964083
    Réf. fabricant 354773 50/V25

    Description

    Remarque(s):

    Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
    • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
    • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
    • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5