• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sous-armoire pour appareils de frettage, Largeur: 1500mm

Réf.: 354291 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 840
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Hauteur 840 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Réf. fabricant 354291 1500

Description

Exécution:

  • Corps avec 3 tiroirs et une porte en gris clair RAL 7035 et des tiroirs en gris anthracite RAL 7016 (espace de rangement pour le refroidisseur actif de l'unité de refroidissement CU1).
  • En tôle d'acier soudée avec plan de travail en beolin, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur.

Remarque(s):

Les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.