• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unités de refroidissement CU1/US

Réf.: 354215 CU1/US
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 430 mm
Hauteur 902 mm
Profondeur 533 mm
Poids 39 kg
Largeur du refroidisseur actif 413 mm
Hauteur du refroidisseur actif 415 mm
Profondeur du refroidisseur actif 283 mm
Puissance du refroidisseur actif 0,47 kW
Poids du refroidisseur actif 22 kg
Raccordement du refroidisseur actif 2/PE-c.a.-115 V/60 Hz-1,2 kW
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Insert de refroidissement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Réf. fabricant 354215 CU1/US

Description

Exécution:

  • Tablette pour inserts de refroidissement.
  • Modèle autonome.
  • 2 × refroidisseurs à contact à commande forcée (aucun endommagement de l'outil!).

Utilisation:

  • Pour un refroidissement dépendant du profil.

Livraison:

  • Avec refroidisseur actif.
  • 5 inserts de refroidissement ⌀ 6 − 32 mm 354260.

Accessoire(s):

  • Bâti adapté 354290.
  • Inserts de refroidissement 354260354279, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Le fonctionnement du refroidisseur actif nécessite 1,4 litre d'éthylène glycol (p. ex. Glysantin G48).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier