Embout fileté TORX® M5 T15

Réf.: 35401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35401
EAN / GTIN 4010995354015
Réf. fabricant 35401
Article hors catalogue L60070 3113

Description

Description:

  • Entraînement: Filet de vis M5.
  • Application: Idéal sur visseuse automatique.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • Raccord fileté M5

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Taille de vis: M5
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T15
  • Diamètre de lame ronde (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 45 mm
  • Longueur de filetage (mm): 8 mm
  • avec pile / accumulateur: Non