Sweat à capuche 3D XXXL

Réf.: 353011588600XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur dunkel marineblau
Taille unisexe 3XL
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 353011588600XXXL
EAN / GTIN 7330509770511
Réf. fabricant 353011588600XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².

Poches
Boucle pour câble de téléphone
Poche kangourou avec poche intérieure pour téléphone

Détails
Motif imprimé sur la poitrine, Impression - Blåkläder 3D
Capuche fixe et réglable

Fonctionnalité
Coûture régulière

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Oulet nervuré

Description:

  • Capuche élégante et confortablement chaude en jersey doux, idéale pour le travail et les tenues décontractées
  • Dispose d'une poche zippée pour le téléphone et de trous pour les écouteurs à l'intérieur de la poche
  • La capuche est décorée d'une impression 3D vraiment accrocheuse sur la poitrine qui indique ″ Blåkläder ″, montrant que votre cœur est au bon endroit lorsqu'il s'agit de vêtements de travail
  • Egalement disponible en modèle femme 3560

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier