• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Best of Starlock METAL

Réf.: 35222967020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35222967020
EAN / GTIN 4014586440385
Réf. fabricant 35222967020
Article hors catalogue L00010 3667

Description

Description:

  • Best of Starlock METAL
  • 6 lames de scie, spécialement conçues pour le travail des métaux trempés et non trempés. Conviennent à tous les outils multifonctions FEIN ainsi qu'à tous les autres outils multifonctions courants avec logement Starlock. En kit avec un avantage de prix intéressant par rapport à l'achat individuel. Contenu: 1 lame de scie E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), 1 lame de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm et 50 x 50 mm), 1 lame de scie E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 lame de scie E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 lame de scie segmentée entièrement en acier rapide (Ø 85 mm)

Caractéristique(s):

  • Support SL