T-shirt manches longues haute-vis L

Réf.: 351010308853L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / orange
Taille unisexe L
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 351010308853L
EAN / GTIN 7330509714034
Réf. fabricant 351010308853L

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, jersey simple, 180 g/m²
100% Coton, Matière fluorescente de 100% Polyester
Détails
Col rond
Couture d'encolure renforcée
Impression - Blåkläder

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches

Description:

  • T-shirt à manches longues en 100 % coton, qui est certifié selon la classe 1
  • Le vêtement combine des détails hi-vis avec des réflexes segmentés qui assurent une très bonne visibilité dans les environnements exposés
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D