Femme T-Shirt Haute Visibilité Orange L

Réf.: 350225375300L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe L
Type de produit T-shirts de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350225375300L
EAN / GTIN 7330509881446
Réf. fabricant 350225375300L

Description

Exécution:


Matière principale
55% polyester, 45% polypropylène, Interlock 160g/m²

Détails
Col rond
Vent sur le côté

Fonctionnalité
Coupe femme

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Description:

  • T-shirt haute visibilité avec bande réfléchissante découpée pour améliorer la visibilité
  • Le matériau du T-shirt offre une excellente absorption de l'humidité, évacuant la transpiration de l'intérieur du vêtement vers l'extérieur
  • Une fois à l'extérieur, l'humidité sèche rapidement, créant un climat général agréable pour le corps
  • Aussi disponible en modèle homme 3522

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B