MARTOR LAME INDUSTRIELLE 35020 , 10 par cassette

Réf.: 35020.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35020.50
EAN / GTIN 4002632921544
Réf. fabricant 35020.50

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35020 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et comporte deux lames utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35020 est disponible sous la référence 35020,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop