MARTOR LAME INDUSTRIELLE 35020 , 500 lames

Réf.: 35020.35
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35020.35
EAN / GTIN 4002632904875
Réf. fabricant 35020.35

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35020 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux lames utilisables consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35020 est 500 pièces sous le numéro de commande 35020.35. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

Produits adaptés

Accessoires