• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME INDUSTRIELLE 35010 , 10 par cassette

Réf.: 35010.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35010.50
EAN / GTIN 4002632921537
Réf. fabricant 35010.50
Article hors catalogue L60170 836

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35010 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et comporte deux lames utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,10 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 35010 est disponible sous la référence 35010,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés