• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau de sécurité SECUMAX 350 SE avec Lame 355020 - D 10, 1 pc

Réf.: 350040.02
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
Référence article 350040.02
EAN / GTIN 4002632803413
Réf. fabricant 350040.02
Article hors catalogue L60170 901

Description

Description:

Plus de durabilité dans la coupe ? Testez-vous
Le SECUMAX 350 SE est notre polyvalent durable. Le corps de poignée noir est composé à 98% de plastique recyclé. Grâce à la tête de lame interchangeable 2 en 1, il peut également être utilisé pendant une longue période. Avec elle, vous pouvez couper tous les matériaux courants – du film au cerclage en plastique en passant par le carton à 2 couches. Le lame dissimulé protège l'utilisateur tout comme les marchandises emballées. Même les rubans adhésifs sont facilement rayés.
  • Matériau de base :
    Plastique recyclé
  • Tête de lame 2 en 1
    double fonction et double embout/douille : Le lame et la pointe pour ruban adhésif peuvent être utilisés 2 fois. Ça paye pour toi. Retirez simplement la tête de lame complètement pour la tourner ou la changer.
  • Dissimulé lame
    les deux bords tranchants de la tête de lame sont protégés en toute sécurité – pour protéger l’utilisateur et les biens. Et pourtant, vous avez assez de lame disponible pour couper en toute sécurité des cartons à 2 plis et bien plus encore.
  • Lame de rechange dans le poignée
    , vous pouvez changer le lame particulièrement facilement et en toute sécurité – en ouvrant le poignée à la main par sa partie supérieure. Cela vous mènera au « magasin » avec la lame de remplacement. Dans le même temps, relâchez le verrou de la tête de lame 2 en 1.
  • Conception ergonomique
    pour droitiers ou gauchers ? En fait, peu importe. Parce que le cutter de sécurité Secumax 350 SE tient dans toutes les mains. Le ″confort″ est soutenu par la courbure de l'extérieur et les rainures sur le poignée.
  • Conception durable
    MARTOR se concentre sur la durabilité. Le corps de la poignée du SECUMAX 350 SE est fabriqué en plastique recyclé de haute qualité. En supprimant un composant souple, il est également conçu pour un recyclage ultérieur éventuel.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 2 plis
    d'emballage, étirer, rétrécir film
    plastique cerclage
    ruban adhésif
  • Application de coupe :
    découpe de cerclage
    ruban adhésif ouverture de
    film d'emballage ou d'étirage découpe
    de sacs de marchandises ouvrir le dessus transversalement les sacs de
    marchandises ouvrir la
    découpe de fenêtre

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: oui
  • Matériau de base: Plastique recyclé
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 3550.20
  • Lame en option: 3448.20
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Lames de rechange dans la poignée: 1 lame de rechange dans la poignée
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV