Micromètre numérique IP65, 0-25 mm, Digimatic, axe 12 mm

Réf.: 350-281-30
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
    Métrologie digital
    Type de produit Butée micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 350-281-30
    EAN / GTIN 4946368696010
    Réf. fabricant 350-281-30
    Article hors catalogue L40010 11289

    Description

    Description:

    Le micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 12 mm vous offre les avantages suivants: Pour une installation dans des machines et appareils de mesure. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 25
    Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
    Remarques : IP65
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans