Description:
Le micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 12 mm vous offre les avantages suivants : Pour l'installation dans des machines et des appareils de mesure. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.Les valeurs mesurées peuvent être lues clairement avec une division d'échelle de 0,001 mm
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Remarques : Tige filetée
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans