Micromètre numérique, 0-25 mm, Digimatic, écrou de serrage, arbre 10 mm

Réf.: 350-252-30
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
Métrologie digital
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350-252-30
EAN / GTIN 4946368695938
Réf. fabricant 350-252-30
Article hors catalogue L40010 11056

Description

Description:

Micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 10 mm qui vous offre les avantages suivants Pour une installation dans des appareils, des machines et des appareils de mesure. Les valeurs mesurées sont clairement affichées avec une résolution de 0,001 mm. Diamètre de la tige: 10 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Mesure : 662
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans