• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension pour l'électronique ESD avec charnière entrepassée avec gaines bi-matière polie miroir 145 mm

Réf.: 35 82 145 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Référence article 35 82 145 ESD
EAN / GTIN 4003773089414
Réf. fabricant 35 82 145 ESD

Description

Description:

  • 35 82 145 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD Construction robuste et optimisée pour la charge avec articulation de précision traversante et sans jeu.
  • Tête soigneusement arrondie : pas de bords tranchants endommageant le matériau.
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative.
  • Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index.
  • Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe.
  • Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager.
  • Double ressort à frottement minimisé permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups.
  • Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées.
  • Becs coudés à 45°, ronds, pointus, surfaces de préhension lisses.
  • becs coudés à 45°.
  • Longueur de la mâchoire (B): 31,1mmÉpaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mmLargeur des pointes (E): 2,5mmÉpaisseur des pointes (F): 1,8mmLargeur de tête (A): 13,0mmDimensions de l'angle: 45ESD: oui

Avantage(s):

  • Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index
  • Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe
  • Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager
  • Double ressort à frottement minimisé permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées