• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension pour l'électronique ESD avec gaines bi-matière 115 mm

Réf.: 35 32 115 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 35 32 115 ESD
EAN / GTIN 4003773024859
Réf. fabricant 35 32 115 ESD
Article hors catalogue L70010 1300

Description

Description:

  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • charnière de précision entrepassée
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 22,5mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 2,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,0mm
  • ESD : oui
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir

Norme:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5