Cylindrical grinding disc 15x10x6 mm B126C75B54AL steel/hss

Réf.: 34937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34937
EAN / GTIN 9003170349376
Réf. fabricant 34937
Article hors catalogue L50140 420

Description

Description:

En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant résine est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1 MEULE PLATE
  • Spécification : 10 - 2
  • Dimension (D x T x H): 15 x 10 x 6 mm
  • Diamètre: 15 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Longue période d'utilisation
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS