Exécution:
Matière principale
48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²
Détails
Col rond, Col poignet
Étiquettes de certification externes
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Reflex
Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large
Description:
- T-shirt à manches longues de couleur haute visibilité et aux propriétés ignifuges
- Le t-shirt est doté de poignets, de transferts réfléchissants segmentés sur le corps et les manches, et son stretch intégré permet une totale liberté de mouvement
- Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV : 13,1 cal/cm²
Norme:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 13,1 cal/cm²