T-shirt multinormes XS

Réf.: 348017613300XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb
    Taille unisexe XS
    Type de produit T-shirts de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 348017613300XS
    EAN / GTIN 7330509725795
    Réf. fabricant 348017613300XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    48% modacrylique, 42% coton, 5% aramide, 3% polyamide, 2% fibre antistatique, interlock, résistant aux flammes, antistatique, 250 g/m²

    Détails
    Col rond
    Étiquettes de certification externes

    Reflex
    Bandes réfléchissantes imprimées, bandes réfléchissantes coupées résistantes aux flammes de 50 mm de large

    Description:

    • T-shirt haute visibilité ignifugé
    • Fabriqué dans un tissu fin et doux
    • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 20471, classe 2, EN ISO 14116, indice 3

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5