• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuse latérale de force Modèle américain

Réf.: 3463745
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463745
EAN / GTIN 4010886976203
Réf. fabricant 3463745

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5749
Un effet de levier important pour faciliter le découpage


Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Les arêtes de coupe trempées par induction (63 - 65 HRC) permettent d'obtenir des performances de coupe constantes sur une longue période.
Une performance de coupe maximale avec moins d'efforts grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du palier de rivet excentrique et de la conception ergonomique de la poignée.

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation en applique
  • Largeur totale [mm]: 53 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22,6 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,225 kg
  • Norme: DIN ISO 5749
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 22,6 mm
  • Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3,8 mm / 7 AWG ; Fil dur : 2,7 mm / 10 AWG ; Fil piano : 2,2 mm / 11 AWG