• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuses latérales Modèle suédois

Réf.: 3463389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463389
EAN / GTIN 4010886976142
Réf. fabricant 3463389
Article hors catalogue L60160 6512

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5749
Avec une tête mince, idéale pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC

Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 17,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 16 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,107 kg
  • Norme: DIN ISO 5749
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 16 mm
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 3 mm / 9 AWG ; Fil dur : 1,6 mm / 14 AWG