Sweat hybride XXL

Réf.: 346325269699XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille unisexe 2XL
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 346325269699XXL
EAN / GTIN 7330509713266
Réf. fabricant 346325269699XXL
Article hors catalogue L00980 2950

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester, molleton piqué, intérieur brossé 260 g/m².

Poches
Poches frontales avec fermeture à glissière
Détails
Bonne surface de transfert
Capuche fixe

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle, Rabat anti-vent intérieur

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Objet de côtes

Fonctionnalité
Matière matelassée à l'avant

Description:

  • Ce sweat-shirt est le polyvalent par excellence
  • Il fonctionne aussi bien comme une veste, selon ce que vous faites
  • Ce sweat-shirt a un devant matelassé et n'est pas doublé
  • Un excellent vêtement pour l'impression du logo de votre entreprise