Description:
Sans biseau pour la découpe lisse de pièces en plastique ou de matériaux souples similaires
Noir, surfaces de coupe à plat, auto-ouverture par ressort de pression
noir, tête moulue avec poignées antidérapantes bleues
Uniquement pour le plastique
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Chanfrein: sans
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 52 mm
- Hauteur totale [mm]: 13 mm
- Longueur totale [mm]: 125 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Largeur de tête 1 [mm]: 17,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,116 kg
- Surface: chromé
- Ressort d'ouverture présent: Oui
- Forme du tranchant: sans facette
- Dureté du tranchant: uniquement pour le plastique
- Longueur de l'arête de coupe [mm]: 16 mm
- Valeurs de coupe: Fil doux : 3 mm / 9 AWG