Description:
Fabrication conforme DIN ISO 5746
Pour le stress continu le plus dur
Un effet de levier important pour faciliter le travail
Tranchants de précision trempés par induction, extra longs, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
Pour les matériaux ronds et plats
Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Le forceps signifie 35% d'effort en moins
Surface de préhension avec coupe pour une prise particulièrement bonne
Surfaces de préhension à dents grossières pour maintenir fermement les vis, les tuyaux, etc.
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 42,2 mm
- Chanfrein: avec
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 48 mm
- Hauteur totale [mm]: 16 mm
- Longueur totale [mm]: 225 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 27,7 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 13,0 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,351 kg
- Norme: DIN ISO 5746
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Valeurs de coupe: Fil souple : 6 mm / 3 AWG ; Fil mi-dur : 4 mm / 6 AWG ; Fil dur : 3 mm / 9 AWG ; Fil piano : 2,5 mm / 13 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 25 mm² ; Câble multifilaire Ø : 14 mm
- Largeur de pointe W4 [mm]: 6,5 mm