Description:
Fabrication conforme DIN ISO 5746
Conception renforcée, pour une utilisation continue et robuste
Boîte à découper jointe
Pour les matériaux ronds et plats
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tranchants de précision de haut niveau, trempés par induction, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Caractéristique(s):
- Version sans étincelles: Non
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 38 mm
- Chanfrein: avec
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 49 mm
- Hauteur totale [mm]: 14 mm
- Longueur totale [mm]: 180 mm
- Modèle de poignée: isolé par immersion
- Couleur de la poignée: Bleu
- Procédé de trempe: Trempé par induction
- Largeur de tête 1 [mm]: 27,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,8 mm
- Matériau: acier de traitement
- avec tranchant: Oui
- Poids net [kg]: 0,227 kg
- Norme: DIN ISO 5746
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Valeurs de coupe: Fil souple : 5 mm / 4 AWG ; Fil mi-dur : 3,4 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,2 mm / 11 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm
- Largeur de pointe W4 [mm]: 6,4 mm