Pinces combinées Modèle allemand

Réf.: 3463125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3463125
    EAN / GTIN 4010886976005
    Réf. fabricant 3463125

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN ISO 5746
    Conception renforcée, pour une utilisation continue et robuste
    Boîte à découper jointe
    Pour les matériaux ronds et plats
    Pour fils mi-durs 1,6 mm
    Tranchants de précision de haut niveau, trempés par induction, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
    Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

    Caractéristique(s):

    • Version sans étincelles: Non
    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 34 mm
    • Chanfrein: avec
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Largeur totale [mm]: 49 mm
    • Hauteur totale [mm]: 13 mm
    • Longueur totale [mm]: 160 mm
    • Modèle de poignée: isolé par immersion
    • Couleur de la poignée: Bleu
    • Procédé de trempe: Trempé par induction
    • Largeur de tête 1 [mm]: 23,0 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,8 mm
    • Matériau: acier de traitement
    • avec tranchant: Oui
    • Poids net [kg]: 0,173 kg
    • Norme: DIN ISO 5746
    • Surface: chromé
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
    • Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; Fil mi-dur : 3,1 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2 mm / 12 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm
    • Largeur de pointe W4 [mm]: 5,8 mm