Pinces multiples avec coupe-fil, dentelée, droite

Réf.: 3463117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3463117
    EAN / GTIN 4010886975992
    Réf. fabricant 3463117
    Article hors catalogue L60160 6453

    Description

    Description:

    Pince multifonctions pour le secteur mécanique et électronique
    Maintien, découpe, dénudage, sertissage, pincement
    Becs demi-ronds, surfaces de préhension droites, à denture
    Tranchants de précision trempés par induction, dureté de coupe 62 - 64 HRC
    Pour fils mi-durs 1,6 mm
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    Pour dénuder les câbles de 0,5 à 2,5 mm²
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    Arête de coupe trempée par induction
    Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
    Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

    Caractéristique(s):

    • Version sans étincelles: Non
    • Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
    • Chanfrein: avec
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Modèle de poignée: isolé par immersion
    • Couleur de la poignée: Bleu
    • Procédé de trempe: Trempé par induction
    • Matériau: acier de traitement
    • avec tranchant: Oui
    • Poids net [kg]: 0,19 kg
    • Surface: chromé
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
    • Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3,2 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,2 mm / 11 AWG