• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces mécaniques sans arête de coupe, forme angulaire

Réf.: 3463044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463044
EAN / GTIN 4010886975947
Réf. fabricant 3463044

Description

Description:

Conception similaire à la norme DIN ISO 5745
Mâchoires plates et rondes, surfaces de préhension dentelées en croix
Les pointes inclinées à 45° permettent de saisir les coins
Avec une pointe fine, pour travailler en toute sécurité même dans des espaces confinés
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • Poids net [kg]: 0,219 kg
  • Norme: DIN ISO 5745
  • Surface: chromé
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de pointe: 2,8 mm