Pinces mécaniques sans tranchant, coudé à 30°

Réf.: 3463036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3463036
    EAN / GTIN 4010886975930
    Réf. fabricant 3463036
    Article hors catalogue L60160 6442

    Description

    Description:

    Mâchoires plates et arrondies à 30°, surfaces de préhension croisées et dentelées avec une pointe fine
    Sécurité optimale lors de la saisie, du positionnement et de la libération d'objets ronds, ovales et anguleux
    Pour les connecteurs de bougies et tous les types de tuyaux (par exemple, les tuyaux de refroidissement)
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants

    Caractéristique(s):

    • Version sans étincelles: Non
    • Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 68 mm
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Modèle de poignée: isolé par immersion
    • Couleur de la poignée: Bleu
    • Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
    • Matériau: acier de traitement
    • Poids net [kg]: 0,234 kg
    • Surface: chromé
    • Épaisseur de pointe: 2,8 mm