• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces mécaniques sans tranchant, forme droite

Réf.: 3463028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463028
EAN / GTIN 4010886975923
Réf. fabricant 3463028

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5745
Mâchoires plates et rondes, surfaces de préhension dentelées en croix
Pour les travaux de préhension, de saisie et de pliage
Avec une pointe fine, pour travailler en toute sécurité même dans des espaces confinés
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Poids net [kg]: 0,201 kg
  • Norme: DIN ISO 5745
  • Surface: chromé
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de pointe: 2,8 mm