Pince multiprise

Réf.: 3462595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3462595
    EAN / GTIN 4010886975831
    Réf. fabricant 3462595
    Article hors catalogue L60160 6474

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C
    Avec joint coulissant
    Réglage fin par bouton-poussoir
    N° 142 7 = réglable dans 17 directions
    N° 142 10 = réglable dans 15 directions
    N° 142 12 = réglable dans 17 directions
    Réglage à une main
    Une pince étroite se faufile dans les endroits difficiles d'accès
    Pinces à longues mâchoires
    Surfaces de préhension décalées, auto-serrage des écrous et des tubes
    GEDORE chrome vanadium acier spécial
    Dents durcies par induction
    Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
    Version C = jambes à poignée mince avec nervures forgées
    Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

    Caractéristique(s):

    • Nombre de positions de réglage: 17
    • Version sans étincelles: Non
    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 32 mm
    • Types d'articulation: articulation traversante
    • Largeur totale [mm]: 43 mm
    • Hauteur totale [mm]: 16 mm
    • Longueur totale [inch]: 7
    • Longueur totale [mm]: 180 mm
    • Modèle de poignée: isolé par immersion
    • Couleur de la poignée: Bleu
    • Taille [pouce]: 7
    • Procédé de trempe: Trempé par induction
    • Largeur de tête 1 [mm]: 40,0 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 6,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Poids net [kg]: 0,183 kg
    • Norme: DIN ISO 8976 - forme C
    • Surface: chromé
    • Envergure [mm]: 37 mm