• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur HIGH POWER a 2 griffes + feuille de

Réf.: 3461815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3461815
EAN / GTIN 4010886975367
Réf. fabricant 3461815

Description

Description:

  • Traverse particulièrement trempée, résiste à des forces élevées, charge possible avec une force de traction double
  • Solide, Exécution forgée en matrice
  • Crochets d'extraction forgés d'une seule pièce
  • Avec frein de crochet - sécurité contre le glissement involontaire des crochets
  • Une pression sur un bouton permet de déplacer le crochet sur la traverse
  • En déplaçant les crochets, on peut les utiliser comme extracteur extérieur utilisable comme extracteur intérieur
  • Echelle de réglage pour un ajustement régulier des crochets d'extraction
  • Permet une extraction centrée et optimisée en termes de force, même avec les forces d'extraction les plus élevées
  • Hydraulique à graisse pour une extraction contrôlée et économisant les forces
  • Incl. Film de protection (protection pour l'homme & la machine)

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: Non
  • Nombre de bras: 2
  • Charge de l'ensemble de l'extracteur (max.) [t]: 10 t
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Crochet déplaçable parallèlement: Oui
  • Frein de crochet disponible: Oui
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27,5 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe 2 e1 [mm]: 10,0 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 34 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 22,5 mm
  • Broche hydraulique: 1.06/HSP1
  • Broche hydraulique disponible: Oui
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: Non
  • Poids net [kg]: 6 kg
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement: 22, 12 & 32
  • Levier de serrage rapide disponible: Non
  • Graduation disponible: Oui
  • Profondeur de serrage utile b [mm]: 159 mm
  • Portée (max.): 202 mm
  • Portée (min.): 62 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (max.) [mm]: 202 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 252 mm
  • Portée du tirage intérieur a2 (min.) [mm]: 113 mm
  • Tige Taille du filetage: 1/2″
  • Embout de broche interchangeable: Oui
  • bras réversibles disponibles: Oui
  • Certifié VDE: Non
  • Groupes cibles: Agriculture ; Automobile ; Industrie ; Service ; Construction métallique et analogue ; Atelier
  • Force de traction (max.) [t]: 10