Description:
Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts
Caractéristique(s):
- 1000 V isolé: Non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: Non
- Filetage de raccordement: M10 & M14x1,5mm
- Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
- Largeur totale [mm]: 357 mm
- Hauteur totale [mm]: 151 mm
- Longueur totale [mm]: 442 mm
- Crochet déplaçable parallèlement: Non
- Frein de crochet disponible: Non
- Broche hydraulique disponible: Non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: Non
- Poids net [kg]: 8,97 kg
- Surface: galvanisé
- Levier de serrage rapide disponible: Non
- Graduation disponible: Non
- Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 70 mm
- Portée du tirage intérieur a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Embout de broche interchangeable: Non
- bras réversibles disponibles: Non
- Certifié VDE: Non
- Groupes cibles: Industrie ; Agriculture ; Automotive ; Atelier ; Construction métallique et analogue ; Construction mécanique ; Service