Extracteurs/decolleurs dans module CT

Réf.: 3461696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3461696
EAN / GTIN 4010886975282
Réf. fabricant 3461696
Article hors catalogue L60160 6466

Description

Description:

  • Set pratique d'extracteurs extérieurs universels, d'extracteurs intérieurs et de couteaux de séparation pour de nombreux domaines d'application
  • Grande gamme d'extracteurs en un seul set - pour l'application de forces délicates à élevées
  • L'insert check-tool peut être adapté de manière flexible à la taille requise
  • Composants sûrs et très résistants, forgés dans la matrice
  • Arracheur extérieur avec composants High Power innovants pour une capacité de charge double

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Largeur totale [mm]: 633 mm
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • profondeur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: mousse
  • Poids net [kg]: 10,63 kg
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Profondeur de serrage utile b [mm]: 330 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (max.) [mm]: 165 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 5 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Portée du tirage intérieur a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • Certifié VDE: Non
  • Groupes cibles: Industrie ; Agriculture ; Automobile ; Atelier ; Service ; Construction mécanique
  • Force de traction (max.) [t]: 5