• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 pièces Limiteur de couple à réglage variable, boîte incluse

Réf.: 34614
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34614
EAN / GTIN 4010995346140
Réf. fabricant 34614
Article hors catalogue L60070 1858

Description

Description:

  • Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants
  • A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm
  • En plus: Constat de vérification inclus
  • En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique
  • Le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S assure le mouvement correct pour la sécurité du processus
  • Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 10 embouts courants pour toutes les applications, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage
  • Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une boîte de haute qualité et solide
  • Le tournevis dynamométrique couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm
  • Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie
  • Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789
  • Pour les applications en mécanique Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison
  • DIN EN ISO 6789
  • Composition: 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26463) 1x Porte-embout à serrage par bille pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1/4″ (27526) 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864) 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T7 (01713) 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714) 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T9 (01715) 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 7IP (23175) 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 8IP (23177) 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 9IP (23179) 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 10IP (23181) 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4″ C6,3 15IP (23183) 1x Coffret
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier