Poids spécifique 346-77, Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, Bloc Eco, Fonte laquée

Réf.: 346-77
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Poids de rechange

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 346-77
    EAN / GTIN 4045761241688
    Réf. fabricant 346-77
    Article hors catalogue L40250 2109

    Description

    Caractéristique(s):

    • Classe OIML M1
    • Valeur nominale 10 kg
    • Bloc Eco
    • Fonte laquée

    Remarque(s):

    • M1, 10 kg, poids bloc éco, fonte laquée, quantité maximale possible par palette : 60, forfait (max. 300 kg) : max.30
    • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires