Description:
Les lamelles des disques abrasifs non-tissés PREMIUM sont disposées radialement, ce qui permet une adaptabilité maximale du non-tissé. Cela permet d'éviter toute modification géométrique de la surface de la pièce à usiner et d'obtenir les meilleurs résultats. L'outil se caractérise avant tout par une finition refroidie et une faible contrainte thermique sur la surface. Avec ce disque abrasif non tissé, vous êtes parfaitement équipé pour les tâches les plus diverses, comme le polissage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, le polissage au trait de l'acier inoxydable ou pour dégrossir les matières plastiques.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Flap Wheel
- Spécification : A MOYEN
- Dimension (D x T x H): 200 x 30 x 76,2 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 30 mm
- Alésage: 76.2 mm
- Granulométrie: 40
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Plastiques/PVC;Aluminium
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Coupe froide et contrainte thermique moindre
- Pas de modification géométrique de la surface
- Grande adaptabilité, tout en restant très résistant
- manipulation simple
- finition régulière
Utilisation:
- Pour le matage et le satinage des métaux, le nettoyage des surfaces oxydées, la finition de l'acier inoxydable et des matières plastiques
- En particulier pour l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, l'aluminium, le titane et le plastique