Fleece rollers 100x50x19,1 S-4 A FINE 100 for steel/inox/nf-metals

Réf.: 34598772
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34598772
    EAN / GTIN 8024406518022
    Réf. fabricant 34598772
    Article hors catalogue L50140 2806

    Description

    Description:

    Ce cylindre de meulage PREMIUM, composé d'un mélange de toile abrasive et de non-tissé, se monte sur la satineuse grâce à un alésage cannelé spécial. Cette combinaison de matériaux offre une plus grande aptitude à la coupe par rapport aux cylindres composés uniquement de non-tissé et elle garantit un excellent degré de finition mécanique et un confort d'utilisation maximal. De plus, le cylindre offre les propriétés typiques des produits en non-tissé, comme une forte aération et un faible niveau sonore lors de l'application. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

    Caractéristique(s):

    • Form: CLOTH & VLIES Flap Wheel
    • Spécification : A FIN C X 100
    • Dimension (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
    • Diamètre: 100 mm
    • Epaisseur: 50 mm
    • Alésage: 19.1 mm
    • Granulométrie: 100
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
    • Outillage pour: Satineuse

    Avantage(s):

    • Aptitude à la coupe élevée
    • Excellent degré de finition mécanique
    • Confort d'utilisation maximal et faible niveau sonore

    Utilisation:

    • Ébarbage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches oxydées, élimination des défauts des phases d'usinage précédentes