Description:
Les meules en non-tissé découpées sont des outils abrasifs en trois dimensions. Elles sont composées de fibres de polyamide, de résines synthétiques et de grains abrasifs. Le produit est disponible en deux versions : La composition des meules en carbure de silicium assure un meilleur tranchant, une vitesse de rectification plus élevée et des structures plus fines, tandis que la version en oxyde d'aluminium est prédestinée à l'usinage de l'aluminium. Ces dernières ne provoquent pas de décolorations indésirables de la pièce à usiner et sont extrêmement durables à l'usage. Les meules en non-tissé se distinguent avant tout par leur grande flexibilité et leur surface satinée. Cela permet de garantir une finition constante tout au long du processus de travail.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Disc
- Spécification : A FIN
- Dimension (D x H): 200 x 20 mm
- Diamètre: 200 mm
- Alésage: 20 mm
- Granulométrie: 50
- Aptitude des matériaux: Aluminium;Acier inoxydable;Plastiques/PVC
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Grande adaptabilité, tout en restant très résistant
- Usinage de surface froide grâce à une structure à pores ouverts
- Finition fine et régulière
Utilisation:
- Pour le nettoyage et le satinage ainsi que la préparation de surfaces pour la suite de l'usinage (par ex. : peinture ou chromage)