Description:
Les feuilles de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité des feuilles de non-tissé à la surface.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES Sheet
- Spécification : S TRÈS FIN
- Dimension (T x H): 120 x 280 mm
- Epaisseur: 120 mm
- Alésage: 280 mm
- Granulométrie: 60
- Aptitude des matériaux: Acier;Bois;Plastiques/PVC;Acier inoxydable;Fonte;Aluminium
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
- Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
- Construction très flexible : la toile s'adapte parfaitement à toutes les surfaces
Utilisation:
- Pour le ponçage et la finition à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif
Recommandation(s):
- A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
- A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
- A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition et le polissage
- A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides