• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fleece rolls 100x10M S VERY-FINE PREMIUM for universal use

Réf.: 34598336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34598336
EAN / GTIN 8024406526072
Réf. fabricant 34598336
Article hors catalogue L50140 2631

Description

Description:

Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Roll
  • Spécification : S TRÈS FIN
  • Dimension (T x H): 100 x 10 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Fonte;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
  • Très flexible : la structure s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Utilisation:

  • Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition.
  • A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides.