• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QUICK-CHANGE DISCS 25xR CA80 PREMIUM steel/stainless steel

Réf.: 34593715
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34593715
EAN / GTIN 8024406075754
Réf. fabricant 34593715

Description

Description:

Les disques Quick-Change PREMIUM avec grain céramique et liant superficiel actif à l'abrasion offrent un enlèvement de matière maximal pour les applications avec une pression d'appui élevée. L'utilisation d'un revêtement supplémentaire sert à enlever de la matière sans chauffer excessivement la surface à usiner, tout en réduisant l'encrassement du disque. Ce produit est donc parfaitement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable, car la couche supplémentaire produit un effet de refroidissement et prévient ainsi durablement les décolorations de la pièce à usiner. En comparaison avec la version en zirconium, le grain céramique utilisé est encore plus coupant, plus agressif, et permet des taux d'enlèvement de matière plus rapides. La forte adhérence et l'abrasif de haute qualité garantissent une excellente durée de vie. Ce produit est disponible dans deux systèmes de serrage différents afin de couvrir tous les types d'outils.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : CA-P92 PE XY CA80
  • Dimension (D x DEVICE): 25 x R mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Granulométrie: 80
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Excellente durée de vie, aptitude à la coupe et stabilité des arêtes
  • Le revêtement supplémentaire refroidit et prévient la décoloration de l'acier inoxydable
  • Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
  • Enlèvement de matière maximal en un minimum de temps

Utilisation:

  • Pour les tâches nécessitant un enlèvement de matière important et une vitesse d'usinage élevée (élimination des petites bavures, des points de soudure ou des bosses de soudure)

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur la meule : la plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S.
  • Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique