• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QUICK-CHANGE DISCS 38xR ZA60 PREMIUM steel/stainless steel

Réf.: 34593696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 34593696
EAN / GTIN 8024406023328
Réf. fabricant 34593696

Description

Description:

Les disques Quick-Change PREMIUM en zirconium High Performance avec système à montage rapide offrent un enlèvement de matière accru pour les applications avec une pression d'appui élevée. L'utilisation d'un revêtement supplémentaire sert à enlever de la matière sans chauffer excessivement la surface à usiner, tout en réduisant l'encrassement du disque. Ce produit est donc parfaitement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable, car la couche supplémentaire produit un effet de refroidissement et prévient ainsi durablement les décolorations de la pièce à usiner. Le zirconium se caractérise par une grande ductilité, ce qui se traduit par une résistance clairement améliorée des disques. L'excellente adhérence et l'abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible dans deux systèmes de serrage différents afin de couvrir tous les types d'outils.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P48 PE XY ZA60
  • Dimension (D x DEVICE): 38 x R mm
  • Diamètre: 38 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le revêtement supplémentaire refroidit et prévient la décoloration de l'acier inoxydable
  • Enlèvement de matière accru
  • La grande ductilité du zirconium entraîne une meilleure résistance
  • Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
  • Longue durée de vie et grande stabilité des arêtes grâce à une structure robuste

Utilisation:

  • Pour les tâches nécessitant un enlèvement de matière important et une vitesse d'usinage élevée (élimination des petites bavures, des points de soudure ou des bosses de soudure)

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur la meule : la plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S.
  • Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique