Description:
Les disques Quick-Change PREMIUM en oxyde d'aluminium avec système à montage rapide sont la solution idéale pour les applications frontales sur de petites surfaces et dans des espaces restreints. Le verrouillage mécanique du disque garantit une fixation sûre, qui ne peut pas se détacher ou se déplacer pendant le travail, et permet un changement de meule rapide et facile. L'excellente adhérence et l'abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible dans deux systèmes de serrage différents afin de couvrir tous les types d'outils. La meule s'associe à la vis sans tête en nylon qui permet un serrage rapide sur le plateau support.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
- Spécification : A-P01 PE XY A60
- Dimension (D x DEVICE): 76 x R mm
- Diamètre: 76 mm
- Granulométrie: 60
- Aptitude des matériaux: Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Bois
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Excellent rapport prix-performance
- Applications universelles
- Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
- Longue durée de vie
Utilisation:
- Pour construction de moules et de modèles, construction et réparation automobiles, l'industrie aérospatiale, fabrication de petits récipients et d'équipements
Recommandation(s):
- Système R avec filetage extérieur sur la meule : La plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S. Le système est compatible avec les plateaux support de produits concurrents similaires.
- Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique