• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

QUICK CHANGE DISCS 76xR A40 for steel/stainless steel/nf-metals/wood

Réf.: 34593658
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Référence article 34593658
EAN / GTIN 8024406024219
Réf. fabricant 34593658

Description

Description:

Les disques Quick-Change PREMIUM en oxyde d'aluminium avec système à montage rapide sont la solution idéale pour les applications frontales sur de petites surfaces et dans des espaces restreints. Le verrouillage mécanique du disque garantit une fixation sûre, qui ne peut pas se détacher ou se déplacer pendant le travail, et permet un changement de meule rapide et facile. L'excellente adhérence et l'abrasif de haute qualité garantissent une longue durée de vie. Ce produit est disponible dans deux systèmes de serrage différents afin de couvrir tous les types d'outils. La meule s'associe à la vis sans tête en nylon qui permet un serrage rapide sur le plateau support.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : A-P01 PE XY A40
  • Dimension (D x DEVICE): 76 x R mm
  • Diamètre: 76 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Excellent rapport prix-performance
  • Applications universelles
  • Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour construction de moules et de modèles, construction et réparation automobiles, l'industrie aérospatiale, fabrication de petits récipients et d'équipements

Recommandation(s):

  • Système R avec filetage extérieur sur la meule : La plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S. Le système est compatible avec les plateaux support de produits concurrents similaires.
  • Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique